Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-918219 Herst.-Nr.: 271 75201 EAN/GTIN: 4003801799155 |
| |
|
| | |
| WEDO Tischlupe mit LED-Lampe - ideal für filigrane Arbeiten. Ob zum Basteln, Nähen, Sticken, im Modellbau oder bei diversen Elektroarbeiten, diese praktische Tischlupe schafft perfekte Arbeitsbedingungen. Die große, rahmenlose Kunststoff-Linse (Durchm. 10,2 cm) vergrößert 2fach, die kleinere, integrierte Linse 4fach. Die separate LED-Lampe spendet mit 4 LED's superhellles Licht. Beide - Lupe und Lampe - können durch den flexiblen Hals optimal eingestellt werden. Auch eine Befestigung an der Tischkante ist dank abnehmbarer Klemme möglich. Lieferung mit 2 x 1,5 V AAA Micro-Batterien im attraktiven Geschenkkarton mit Sichtfenster. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Beleuchtung vorhanden: | true | Breite: | 176 | Durchmesser der Linse: | 102 | Höhe: | 216 | Tiefe: | 69 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lupenlampe, Lupenleuchte, Ganzstahlzwinge, Hochleistungszwinge, Schlosserzwinge, Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, wedo lupenleuchte, lupen leuchte, lupe 4fach, Tischlupe, mit, LED-Licht, schwarz, WEDO, 271, 75201 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 18,46* | € 26,35* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 18,19* | € 26,98* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 19,75* | € 28,15* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 23,01* | € 32,14* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 25,65* | € 35,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 23,01* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|