Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchspender elektron. weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-903733
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     9960
EAN/GTIN:
     5033848010448
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender
Kosteneffizient, hygienisch und komfortabel. Elektronischer Rollenhandtuchspender - berührungslos, aus schlagfestem Kunststoff. Variable Blattlänge (20cm, 28cm, 36cm) , variable Zeitverzögerung (0,5 / 1,0 / 2,0) und variable Empfindlichkeit (niedrig / mittel / hoch) einstellbar. Batterie- und Nachfüllanzeige. Einfacher Wechsel der Nachfüllung. Größe: H 41,7 x B 31,8 x T 25,7 cm. Batterien 4 Stück Mono (LR-20) im Lieferumfang enthalten. Modell 9960
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Rollenhandtücher
Farbe:
weiß
Breite:
318 mm
Höhe:
417 mm
Tiefe:
257 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 100,34*
€ 126,22*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,39*
€ 219,49*
Lager 690
2
Frei Haus
ab € 183,55*
€ 228,95*
7 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 183,57*
€ 233,58*
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 203,73*
€ 254,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,95*
€ 272,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,88*
€ 267,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,57*
€ 256,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,72*
€ 247,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,55*
€ 218,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.