Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Prospekthalter A4 silber QuickBlick


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-902911024
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     4061.35
EAN/GTIN:
     3660141239645
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Wand-Prospekthalter aus Polystyrol für Kataloge, Prospekte usw. Transparente Sichtfenster erlauben Vollansicht der Dokumente. Kominierbar zu den kompletten Wandregalen. Einfache Wandmontage (Schrauben nicht im Lieferumfang).
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
4
Farbe:
alu
Größe (B x T x H):
29 x 9,5 x 65 cm
Format:
A4
Material:
schlagfestes Polystyrol
Anbringung:
Wandmontage
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, paperflow wand-prospekthalter a4 lichtgrau, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, Prospektfächer, Prospektfach, Formularfächer, Formularfach, Stopper, Kundenstopper, Plakatständer
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 5,95*
ab € 27,99*
€ 37,41*
1
€ 5,50*
ab € 27,15*
€ 37,42*
1
€ 4,00*
ab € 28,32*
€ 38,98*
9 Tage
13
1
€ 5,87*
ab € 29,23*
€ 38,98*
Lager 690
18
1
€ 5,49*
ab € 34,48*
€ 46,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
858619
ab € 22,42*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6103108
ab € 17,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.