Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthalter HxBxT 655x285x95mm 4xA4 Fächer alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prospekthalter HxBxT 655x285x95mm 4xA4 Fächer alu
Prospekthalter HxBxT 655x285x95mm 4xA4 Fächer alu
Artikel-Nr.:
     467-KATA804531
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     4061.35
EAN/GTIN:
     3660141239645
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
  • 4 Fächer A4 Prospekte, Katalog sind in Augenhöhe an die Wand gehängt.
  • Einfach, fix montierbar, beliebig erweiterbar durch hinzufügen neuer Elemente.
  • Schneller Zugriff auf Ausstellungsmaterial.
  • Fertigung aus Polystyrol Aluminiumfarben.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
4
Breite:
285 mm
Bruttogewicht:
1.575 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
für Format:
A4
Höhe:
655 mm
Marke:
Paperflow
Material:
PS (Polystyrol)
Tiefe:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, paperflow wand-prospekthalter a4 lichtgrau, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, Aktionshinweis, Aktionshinweis-Aufsteller, AktionshinweisAufsteller, Aufsteller, Hinweisschild, Menükarten, Menükarten-Aufsteller, MenükartenAufsteller, Preishinweis, Preishinweis-Aufsteller, PreishinweisAufsteller, Tageskarten, Tageskarten-Aufsteller, TageskartenAufs, TageskartenAufsteller
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,95*
ab € 27,93*
€ 37,35*
€ 5,50*
ab € 27,14*
€ 37,35*
€ 4,00*
ab € 28,22*
€ 38,92*
Lager 467
13
€ 5,87*
ab € 29,14*
€ 38,97*
€ 5,95*
ab € 28,62*
€ 39,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
858619
ab € 22,36*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6103108
ab € 17,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.