Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-902594 Herst.-Nr.: 1126 EAN/GTIN: 0036000112689 |
| |
|
| | |
| Kleenex® Papierhandtücher - Ultra™ Soft Pop-Up - sind absolute Essentials, die für einen Hauch von Luxus sorgen. Diese Papiertücher sind weich, reißfest und saugstark und eignen sich ideal für Unternehmen, die Wert auf ein hochwertiges Image legen. Diese luxuriösen Kleenex Handtücher sind äußerst weich und sorgen für verbesserte Hygiene und Komfort. Ihre abstellbare Kleenex Box bietet Schutz vor Spritzwasser. Das intelligente, Falthandtücher-Design sorgt dafür, dass jedes Mal pro Benutzer nur ein einzelnes Papierhandtuch abgegeben wird. So reduzieren Sie Verunreinigungen und Abfall und verringern den ökologischen Fußabdruck, indem Sie diese Papierhandtücher kaufen. Einzeltuchabmessungen: 25, 4 cm (L) x 22, 6 cm (B). Kompatibel mit dem Kimberly-Clark Professional™ Papierhandtuch-Spender aus rostfreiem Stahl (Artikelnummer 9924). Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1-lagig | Farbe: | weiß | Inhalt: | 70 Tücher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, kimberly-clark papierhandtücher 1-lagig, kunststoffreinigungstücher, kleenex pflegetuch, -spender, Handtücher, Hygienepapiere, Industriereinigungsmaterial, Wischtücher |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 6,33* | € 8,83* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 6,76* | € 9,41* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 7,10* | € 10,16* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,22* | € 12,36* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 11,07* | € 14,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|