Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleenex Handtuch ULTRA SOFT POP-UP 1126 weiß 70 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-446218500
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     1126
EAN/GTIN:
     0036000112689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Kosmetiktücher
Ultraweiche Luxushandtücher für mehr Hygiene und Komfort, die einzeln ausgegeben werden, so dass jeder Benutzer nur die von ihm benötigten Blätter berührt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ULTRA SOFT POP-UP
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Papierhandtücher ULTRA SOFT POP-UP
Maße:
22,5 x 26 cm (B x L)
Anzahl der Lagen:
1-lagig
Ausführung der Falzung:
Interfold-Falz / W-Falz
reißfest:
Ja
Material des Papierhandtuches:
100 % Frischzellstoff
Farbe des Papierhandtuches:
weiß
Packungsmenge:
70 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, kimberly-clark papierhandtücher 1-lagig, kunststoffreinigungstücher, kleenex pflegetuch, Einmalhandtuch, Formathandtuch, Formathandtücher, Handtuch, Handtücher, Handtuchpapiere, Hygieneartikel, Hygienepapiere, Papierhandtuch, Papiertuch, Papiertücher, Wischtuch, Wischtücher
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
18
pro Stück
€ 9,95*
ab € 6,42167*
€ 6,99778*
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,89389*
€ 8,43945*
Lager 1682
461
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,29*
€ 8,79*
14 Tage
unbekannt
18
pro Stück
€ 12,95*
ab € 8,27278*
€ 8,96167*
2 Tage
362
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 7,10*
€ 9,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.