Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-902580 Herst.-Nr.: 6330 EAN/GTIN: 5033848001781 |
| | | |
|
| | |
| KLEENEX® Ultra Waschlotion caramel, parfümiert Kassette.Flüssigseife, die eine bessere Hygiene ermöglicht und die Haut pflegt. Ideal: für Waschräume für Mitarbeiter, Management, Besucher und Gäste; hinterlässt ein Gefühl der Sauberkeit und Frische an den Händen; für hygienisches Händewaschen; genau die richtige Portion Seife pro Handwäsche für einen sparsamen Verbrauch; vermittelt ein Gefühl von Luxus und ermöglicht dabei Kostenkontrolle und die Senkung der Abfallmenge im täglichen Gebrauch. Lieferbar als: gelbe, intensiv schäumende Flüssigseife mit Aloe vera in robusten, hygienisch versiegelten, schnell und unkompliziert installierbaren 1-l-Kassetten mit bis zu 1.000 Seifenportionen, leere Kassette Platz sparend komprimierbar und Recyclingfähig (nach dem Entfernen der Pumpe). Weitere Informationen: | | Ausführung: | Waschlotion Ultra, parfümiert | Farbe: | caramel | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, kleenex seifenkartusche, nachfüllpatrone für seifenspender, Flüssigseifen;Handseifen;Industriereinigungsmaterial;Reinigungsprodukte für die Werkstatt;Seifen;Werkstatt-Reinigungsprodukte |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 12,51834* | € 16,49334* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 13,005* | € 16,955* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 14,44* | € 19,80* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,63* | € 20,07* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 17,56* | € 23,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|