Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen FLEXI®, Kunststoff, 150 x 34 mm, farbig sortiert 25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-897774099
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     6910 00
EAN/GTIN:
     4005546670256
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Heftstreifen FLEXI®. Werkstoff: Kunststoff. Material der Deckschiene: Polypropylen (PP). Material des Aufreihbandes: Metall. Max. Füllhöhe an Papier: 15 mm. Lochung: 60/80. Größe (B x H): 150 x 34 mm. Farbe: farbig sortiert. Art der Verpackung und Inhalt: Packung mit 25 Stück.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,83*
€ 3,36*
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,96*
€ 3,64*
Lager 690
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 2,03*
€ 3,64*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 2,12*
€ 4,70*
1 Tag
24
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 5,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,64*
€ 4,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0812* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
690106
ab € 6,34*
Ähnlich
Durable
690107
ab € 6,93*
Ähnlich
Durable
690100
ab € 6,30*
Ähnlich
Durable
690104
ab € 0,69*
Ähnlich
Durable
690105
ab € 0,73*
Ähnlich
Durable
690103
ab € 0,70*
Ähnlich
Durable
690101
ab € 0,70*
Ähnlich
Durable
690102
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.