Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen Flexi farbig sortiert VE=25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Heftstreifen Flexi farbig sortiert VE=25 Stück
Heftstreifen Flexi farbig sortiert VE=25 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA691000
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     691000
EAN/GTIN:
     4005546670256
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
  • Heftstreifen aus Polypropylen (PP)
  • Mit Metallzunge und extra starker Deckleiste
  • Packung mit 25 Stück (je 5 Stück in weiß, rot, gelb, grün und blau)
  • 60 und 80 mm-Lochung
  • Füllvermögen: 15 mm
  • Größe: 150 x 38 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Bruttogewicht:
0.065 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
150 mm
Lochung:
4-fach
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
25 Stück
selbstklebend:
nein
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 1,85*
€ 3,38*
3
€ 4,00*
ab € 2,02*
€ 3,66*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 2,02*
€ 3,66*
1
€ 5,50*
ab € 2,13*
€ 4,71*
1 Tag
102
1
Frei Haus
ab € 2,80*
€ 5,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,38*
€ 4,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,074* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
690106
ab € 6,30*
Ähnlich
Durable
690107
ab € 6,93*
Ähnlich
Durable
690100
ab € 6,29*
Ähnlich
Durable
690104
ab € 0,70*
Ähnlich
Durable
690105
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
690103
ab € 0,70*
Ähnlich
Durable
690101
ab € 0,70*
Ähnlich
Durable
690102
ab € 6,33*
Ähnlich
Durable
690802
ab € 18,15*
Ähnlich
Durable
690602
ab € 27,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.