Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE FLEXI®-HEFTSTREIFEN, Lochung 60/80 mm, rot


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
DURABLE FLEXI®-HEFTSTREIFEN, Lochung 60/80 mm, rot
DURABLE FLEXI®-HEFTSTREIFEN, Lochung 60/80 mm, rot
Artikel-Nr.:
     5385G-50557376
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     690103
EAN/GTIN:
     4005546670034
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Einhänge-Heftstreifen mit Metallzunge zum Zusammenfassen gelochter Dokumente. • Heftstreifen zum Zusammenfassen von gelochten Dokumenten • Ideal für die übersichtliche Ablage von Unterlagen in Ordnern und Ringbüchern • Lochung: 60/80 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
6901
Außenmaße (B x H):
38 mm x 150 mm
Farbe:
Rot
Für Formate:
universal
Serie:
FLEXI®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, abheftstreifen pp 34x150, abheftstreifen, abheftstreifen plastik, heftstreifen, einhänge-heftstreifen, aktendulli
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5385
390
10
pro Satz
€ 5,80*
ab € 1,13*
€ 1,74*
1
pro Satz
€ 5,50*
ab € 0,69*
€ 2,40*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 6,28*
€ 9,85*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,80*
€ 13,30*
Preise: Lager 5385
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Sätze
€ 1,74*
€ 2,07
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 1,54*
€ 1,83
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 1,50*
€ 1,79
pro Satz
ab 200 Sätze
€ 1,44*
€ 1,71
pro Satz
ab 30000 Sätze
€ 1,13*
€ 1,34
pro Satz
1 Satz enthält 250 Stück (ab € 0,00452* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Sätze
Mindestbestellmenge: 10 Sätze ( entspricht € 17,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5385
Versand: Lager 5385
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
690106
ab € 6,32*
Ähnlich
Durable
690107
ab € 6,91*
Ähnlich
Durable
690100
ab € 6,29*
Ähnlich
Durable
691000
ab € 1,84*
Ähnlich
Durable
690104
ab € 0,70*
Ähnlich
Durable
690105
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
690101
ab € 0,70*
Ähnlich
Durable
690102
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.