Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE FLEXI®-HEFTSTREIFEN, Lochung 60/80 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE FLEXI®-HEFTSTREIFEN, Lochung 60/80 mm, schwarz
DURABLE FLEXI®-HEFTSTREIFEN, Lochung 60/80 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-690101
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     690101
EAN/GTIN:
     4005546670010
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Einhänge-Heftstreifen mit Metallzunge zum Zusammenfassen gelochter Dokumente. • Heftstreifen zum Zusammenfassen von gelochten Dokumenten • Ideal für die übersichtliche Ablage von Unterlagen in Ordnern und Ringbüchern • Lochung: 60/80 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
6901
Außenmaße (B x H):
38 mm x 150 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
universal
Serie:
FLEXI®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
690106
ab € 6,32*
Ähnlich
Durable
690107
ab € 6,91*
Ähnlich
Durable
690100
ab € 6,29*
Ähnlich
Durable
691000
ab € 1,84*
Ähnlich
Durable
690104
ab € 0,70*
Ähnlich
Durable
690105
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
690103
ab € 0,69*
Ähnlich
Durable
690102
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.