Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammer, 50mm, Metall, 100 Stück, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-897132
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1224 25
EAN/GTIN:
     4005546104508
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
Briefklammer. Ausführung der Form: glatte, runde Form. Werkstoff: Metall. Länge: 50 mm. Farbe: verzinkt. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Farbe:
verzinkt
Inhalt:
100 Stück
Werkstoff:
Metall
Ausführung der Form:
glatte, runde Form
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
66
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,71*
€ 1,39*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,70*
€ 1,41*
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 0,92*
€ 1,41*
Lager 690
28
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,74*
€ 1,44*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,74*
€ 1,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
121224
ab € 1,13*
Ähnlich
Durable
121324
ab € 2,87*
Ähnlich
Durable
120424
ab € 0,25*
Ähnlich
Durable
120524
ab € 1,52*
Ähnlich
Durable
120625
ab € 0,27*
Ähnlich
Durable
120725
ab € 1,51*
Ähnlich
Durable
120824
ab € 0,36*
Ähnlich
Durable
120924
ab € 1,75*
Ähnlich
Durable
121025
ab € 0,36*
Ähnlich
Durable
121125
ab € 1,68*
Ähnlich
Durable
122524
ab € 0,72*
Ähnlich
Durable
124100
ab € 1,95*
Ähnlich
Durable
125300
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.