Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefklammern 50mm verzinkt VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefklammern 50mm verzinkt VE=100 Stück
Briefklammern 50mm verzinkt VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA122425
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     122425
EAN/GTIN:
     4005546104508
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
  • Briefklammer
  • Ausführung der Form: glatte, runde Form
  • Werkstoff: Metall
  • Länge: 50 mm
  • Farbe: verzinkt
  • Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.148 kg
Farbe:
verzinkt
Farbname:
verzinkt
Form:
rund
Klammerngröße:
50 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Metall
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
66
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,71*
€ 1,39*
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,70*
€ 1,41*
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 0,92*
€ 1,41*
2 Tage
28
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,74*
€ 1,44*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,74*
€ 1,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
121224
ab € 1,13*
Ähnlich
Durable
121324
ab € 2,87*
Ähnlich
Durable
120424
ab € 0,25*
Ähnlich
Durable
120524
ab € 1,52*
Ähnlich
Durable
120625
ab € 0,27*
Ähnlich
Durable
120725
ab € 1,51*
Ähnlich
Durable
120824
ab € 0,36*
Ähnlich
Durable
120924
ab € 1,75*
Ähnlich
Durable
121025
ab € 0,36*
Ähnlich
Durable
121125
ab € 1,68*
Ähnlich
Durable
122524
ab € 0,72*
Ähnlich
Durable
124100
ab € 1,95*
Ähnlich
Durable
125300
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.