Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Briefklammer 122425 50mm rund verzinkt 100 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-176000600
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     122425
EAN/GTIN:
     4005546104508
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
DURABLE Büroklammer runde Form 50mm Metall zink 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Büroklammer
Ausführung der Form:
runde Form
Länge:
50 mm
Ausführung des Gebindes:
Schachtel
Werkstoff:
Metall
Farbe:
zink
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, Akten-Klammer, Aktenklammer, Brief-Klammer, Briefklammer, Büro-Klammer, Büroklammer, durable briefklammern verzinkt 50mm, briefklemmer metall, briefklemmer, Aktenklammern, Briefklammern, Briefklemmern, Büroklammern, Dokumentenklammern, Heftklammern, Klammern, Papierklammern
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
71
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,71*
€ 1,39*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,70*
€ 1,41*
1 Tag
28
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,74*
€ 1,44*
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 0,91*
€ 1,44*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,74*
€ 1,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
121224
ab € 1,12*
Ähnlich
Durable
121324
ab € 2,84*
Ähnlich
Durable
120424
ab € 0,25*
Ähnlich
Durable
120524
ab € 1,52*
Ähnlich
Durable
120625
ab € 0,27*
Ähnlich
Durable
120725
ab € 1,51*
Ähnlich
Durable
120824
ab € 0,36*
Ähnlich
Durable
120924
ab € 1,76*
Ähnlich
Durable
121025
ab € 0,36*
Ähnlich
Durable
121125
ab € 1,69*
Ähnlich
Durable
122524
ab € 0,72*
Ähnlich
Durable
124100
ab € 1,94*
Ähnlich
Durable
125300
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.