Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerregister 1-10, 10-teilig, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-897061000
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     31004-08
EAN/GTIN:
     4013951004665
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Register aus Karton, Taben beschriftet, Lochung und Taben mit Polyester-Folie verstärkt, Universallochung und beschriftbarem Deckblatt. Farbe: weiß. Größe: 225 x 297 mm (B x H).
Weitere Informationen:
Format:
A4
Ausführung der Tabe:
1-10
Teilung:
10 Blatt + Deckblatt
Lochung:
Universallochung
Breite:
225 mm
Höhe:
297 mm
Material:
Karton
Grammatur:
170 g/qm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
259
€ 5,49*
ab € 1,48*
€ 2,74*
10 Tage
259
€ 5,87*
ab € 1,48*
€ 2,78*
€ 5,50*
ab € 1,18*
€ 3,09*
€ 4,95*
ab € 1,86*
€ 3,39*
3 Tage
159
€ 4,99*
ab € 2,27*
€ 4,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,90*
Zubehör
Herma
4209
ab € 6,29*
Zubehör
Herma
4275
ab € 16,50*
Zubehör
Herma
4459
ab € 16,57*
Zubehör
Herma
4455
ab € 16,08*
Zubehör
Herma
5069
ab € 6,01*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.