Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4 PP 1-10 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Register A4 PP 1-10 weiß
Register A4 PP 1-10 weiß
Artikel-Nr.:
     467-KATA195345
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     31004-08
EAN/GTIN:
     4013951004665
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
  • 10-teiligen Register
  • aus weißem Mylar-Karton 160g/qm
  • Universallochung
  • DIN A4
  • Mit folienverstärkten Taben, bedruckt 1-10
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-10
Blattanzahl:
10 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
225 mm
Bruttogewicht:
0.123 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
297 mm
Lochung:
Universallochung
Marke:
Pagna
Material:
PP (Polypropylen)
Papiergewicht:
160 g/qm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
259
€ 5,49*
ab € 1,48*
€ 2,73*
Lager 467
259
€ 5,87*
ab € 1,48*
€ 2,77*
€ 5,50*
ab € 1,17*
€ 3,09*
€ 4,95*
ab € 1,86*
€ 3,38*
5 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,87*
€ 3,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,91*
Zubehör
Herma
4209
ab € 6,28*
Zubehör
Herma
4275
ab € 16,51*
Zubehör
Herma
4459
ab € 16,53*
Zubehör
Herma
4455
ab € 16,09*
Zubehör
Herma
5069
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.