Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett, Weichfolie m.Kartonverstärkung, Klemme oben, 220 x 320 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-896298023
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     2350-01
EAN/GTIN:
     4005546211299
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Blockklemme. Werkstoff: Weichfolie mit Kartonverstärkung. Ausführung Klemme: oben, Metall, 10 mm. Rutschhemmende Elastikecken und starke Federklamme, mit Tasche zur Blockarretierung und herausziehbarer Aufhängeöse. Größe (B x H): 220 x 320 mm. Stärke: 17 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Blockmappe, Klemmbrettmappe, durable blockmappe a4, blockmappe a4, blockmappe durable, Durchschreibemappe, Schreibunterlage, Schreibbrett, DURABLE 2350, 2350
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
44
1
€ 5,49*
ab € 2,23*
€ 3,81*
1
€ 6,78*
ab € 2,44*
€ 4,18*
2 Tage
100
1
€ 5,95*
ab € 2,47*
€ 4,19*
10 Tage
36
1
€ 5,87*
ab € 2,51*
€ 4,31*
1
€ 7,95*
ab € 2,50*
€ 4,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
235007
ab € 2,37*
Ähnlich
Durable
339123
ab € 19,13*
Ähnlich
Durable
339023
ab € 12,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.