Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Klemmbrett A4 L, metallic silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Klemmbrett A4 L, metallic silber
DURABLE Klemmbrett A4 L, metallic silber
Artikel-Nr.:
     C1138-339123
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     339123
EAN/GTIN:
     4005546301525
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Mit Klemmfeder für lose Unterlagen. Deckel mit seitlicher Öffnung für zusätzlichen Halt. • Klemmbrett aus Aluminium mit Klarlackschicht • Mit Klemmfeder und seitlicher Öffnung für lose Blätter • Für Dokumente im Format DIN A4
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3391
Außenmaße (B x H x L/T):
230 mm x 325 mm x 9 mm
Farbe:
Silber
Für Formate:
A4
Füllmenge:
50 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Material:
Metall
Materialzusatz:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Blockmappe, Klemmbrettmappe, durable blockmappe a4, blockmappe a4, blockmappe durable, blockmappen, schreibunterlage, schreibunterlagen, schreibbretter, schreibbrett, klemmbretter, schreibplatte, klemmplatte, blockklemme, schreibplatten, klemmplatten, blockklemmer, spezialblockmappe, spezial-blockmappe, klemmbrett
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
235007
ab € 2,37*
Ähnlich
Durable
235001
ab € 2,23*
Ähnlich
Durable
339023
ab € 12,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.