Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alulineal, 40cm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-853331024
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF03679
EAN/GTIN:
     5705831036796
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal
Lineal aus eloxiertem Alumin. Mit präziser cm- und Inch-Teilung. Rückseite mit eingearbeiteter Anti-Slip-Gummieinlage gegen Verrutschen beim Schneiden und Zeichnen. Länge 40 cm.
Weitere Informationen:
Länge:
40 cm
Teilung:
cm-Teilung
Material des Schaftes:
eloxiertem Alumin
Farbe:
silber
Ausführung:
Anti-Slip-Gummieinlage
Weitere Suchbegriffe: Bürolineal, Flachlineal, Schullineal, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, flachlineal alu 400mm, bürolineal alu, bürolineal 40cm, Lineale, lineale, Zeichenlineale, Schneidelineal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
404
€ 5,49*
ab € 1,88*
€ 3,09*
2 Tage
404
€ 4,99*
ab € 1,98*
€ 3,24*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.