Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-CONNECT KF03679 Lineal Schreibtisch-Lineal 400 mm Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-CONNECT KF03679 Lineal Schreibtisch-Lineal 400 mm Aluminium
Q-CONNECT KF03679 Lineal Schreibtisch-Lineal 400 mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE2-105392499
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF03679
EAN/GTIN:
     5705831036796
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
400 mm
Merkmale
Typ
Schreibtisch-Lineal
Material
Aluminium
Produktfarbe
Aluminium
Maßeinheit
cm
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.