Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammernspender groß, magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-850240
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF02133
EAN/GTIN:
     5705831021334
Suchbegriffe:
Aktenklammernspender
Briefklammernspender
Büroklammernspender
Klammernspender
Magnetischer Büroklammernspender mit zwei Fächern zum Ordnen farbiger bzw. unterschiedlich großer Klammern. Größe: 58 x 72 mm (? x H). Ohne Klammern.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/transparent
Material:
Kunststoff
magnetisch:
ja
Breite:
Ø 58 mm
Höhe:
72 mm
Weitere Suchbegriffe: briefklammernspender schwarz, briefklammernspender, Briefklammerspender, Büroklammerspender, Klammerspender
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
2858
€ 5,49*
ab € 1,27*
€ 2,37*
10 Tage
2859
€ 5,87*
ab € 1,26*
€ 2,39*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,98*
€ 3,60*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.