| |
|
| Artikel-Nr.: 639-850240 Herst.-Nr.: KF02133 EAN/GTIN: 5705831021334 |
| |
|
| | |
| Magnetischer Büroklammernspender mit zwei Fächern zum Ordnen farbiger bzw. unterschiedlich großer Klammern. Größe: 58 x 72 mm (⌀ x H). Ohne Klammern. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/transparent | Höhe: | 72 | Klammer vorhanden: | true | Material der Klammern: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 1,27* | € 2,36* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,25* | € 2,38* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 1,97* | € 3,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|