Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammerspender rund transparent/ schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klammerspender rund transparent/ schwarz
Klammerspender rund transparent/ schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF02133
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF02133
EAN/GTIN:
     5705831021334
Suchbegriffe:
Aktenklammernspender
Briefklammernspender
Büroklammernspender
Klammernspender
  • Magnetischer Büroklammernspender
  • mit zwei Fächern zum Ordnen farbiger bzw. unterschiedlich großer Klammern.
  • Größe: 58 x 72 mm (Durchmesser x H)
  • Ohne Klammern
Weitere Informationen:
Breite:
58 mm
Bruttogewicht:
0.0720 kg
Farbe:
schwarz/transparent
Farbname:
schwarz/transparent
Form:
rund
Höhe:
72 mm
Marke:
Connect
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: briefklammernspender schwarz, briefklammernspender, Briefklammern, Briefklammern-Magnetdose, Briefklammernbox, BriefklammernMagnetdose, Büroklammernbox, Büroklammernmagnetdose, Büroklammerspender, Clipbox, Magnetdose, Spender
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2895
€ 5,49*
ab € 1,27*
€ 2,38*
Lager 467
2896
€ 5,87*
ab € 1,26*
€ 2,40*
3 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,97*
€ 3,61*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.