Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-850114023 Herst.-Nr.: KF01271 EAN/GTIN: 5705831012714 |
| |
|
| | |
| Sichthüllenmappe aus Polypropylen, mit fest eingeschweißten Hüllen. Für Format DIN A4, oben offen. Mit vollflächigem Einschubfach auf Vorderdeckel und Rücken. Farbe schwarz. Weitere Informationen: | | Format: | A4 | Farbe: | schwarz | Anzahl der Hüllen: | 100 | Material: | Polypropylen (PP) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, präsentationsmappen a4 pp schwarz, präsentations-alben din a4, präsentations-alben schwarz, Präsentationsalben, Sichtbücher, Sichtmappen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 5,70* | € 9,03* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 5,93* | € 9,38* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 6,10* | € 9,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|