Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbuch Panorama A4 100 Hüllen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichtbuch Panorama A4 100 Hüllen schwarz
Sichtbuch Panorama A4 100 Hüllen schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF01271
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF01271
EAN/GTIN:
     5705831012714
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Präsentations-Alben
  • Sichthüllenmappe aus Polypropylen
  • mit fest eingeschweißten Hüllen
  • für Format DIN A4, oben offen
  • mit vollflächigem Einschubfach auf Vorderdeckel und Rücken
  • Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.6550 kg
erweiterbar:
nein
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Gewicht:
0.27 kg
Hüllenanzahl:
100
Marke:
Connect
Material:
PP (Polypropylen)
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
ja
Umschlagmaterial:
PP
Weitere Suchbegriffe: Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, präsentationsmappen a4 pp schwarz, präsentations-alben din a4, präsentations-alben schwarz, Album, Folienbuch, Foliensichtbuch, Präsentations, Präsentations-Album, Präsentations-Sichtbuch, Präsentations-Sichtmappe, Präsentationsmappe, PräsentationsSichtbuch, PräsentationsSichtmappe, Zeigebuch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 5,71*
€ 9,01*
Lager 467
1590
€ 5,87*
ab € 5,95*
€ 9,36*
1 Tag
1589
€ 5,49*
ab € 6,10*
€ 9,52*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.