Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebefilm, 19mmx33m, unsichtbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-850007
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF02164
EAN/GTIN:
     5705831021648
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Beschreibbares Klebeband
Klebeband matt unsichtbar. Ist auf Papier praktisch unsichtbar und daher auch kopierneutral ohne Schatten. Daher ist es beschriftbar und alterungsbeständig – ideal zum Reparieren zerrissener Dokument, zum Aufkleben von Mitteilungen oder zum Verschließen von Briefen. Es ist leicht und geräuschlos abrollbar sowie leicht abreißbar. Dimension: 19 mm x 33 m. Material: PP-Folie. Klebstoff: Ohne Lösungsmittel. Ausführung: Nachfüllrolle
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Länge:
33 m
Kerndurchmesser:
26 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 0,80*
€ 1,23*
9 Tage
583
€ 5,87*
ab € 0,86*
€ 1,35*
Lager 690
572
€ 5,49*
ab € 0,92*
€ 1,41*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.