Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connect Invisible Tape 19 mm x 33 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Connect Invisible Tape 19 mm x 33 m
Connect Invisible Tape 19 mm x 33 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-431651
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF02164
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Beschreibbares Klebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
33 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.