Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebefilm 19mmx33m unsichtbar beschriftbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klebefilm 19mmx33m unsichtbar beschriftbar
Klebefilm 19mmx33m unsichtbar beschriftbar
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF02164
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF02164
EAN/GTIN:
     5705831021648
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Beschreibbares Klebeband
  • Transparenter Klebefilm aus Polypropylen (PP)
  • Mit matter Oberflache
  • Aufgeklebt unsichtbar, schattenfrei kopierbar, beschriftbar
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Bruttogewicht:
0.0400 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Kerndurchmesser:
25 mm
Marke:
Connect
Material:
PP (Polypropylen)
Rollenlänge:
33 m
Weitere Suchbegriffe: Klebeband beschreibbar, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, klebefilm 33mx19mm transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, beschriftbar, Geschenkpapier, Geschenkpapier-Klebefilm, GeschenkpapierKlebefilm, Glanzpapier, Glanzpapier-Klebeband, GlanzpapierKlebeband, hochtransparent, Klebeband, kopierbar, Kopiervorlagen, Kopiervorlagen-Klebefilm, KopiervorlagenKlebefilm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 0,80*
€ 1,23*
Lager 467
583
€ 5,87*
ab € 0,86*
€ 1,35*
1 Tag
572
€ 5,49*
ab € 0,92*
€ 1,41*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.