Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebefilm, 19mmx33m, unsichtbar Q-CONNECT KF02164


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klebefilm, 19mmx33m, unsichtbar Q-CONNECT KF02164
Klebefilm, 19mmx33m, unsichtbar Q-CONNECT KF02164
Klebefilm, 19mmx33m, unsichtbar Q-CONNECT KF02164
Klebefilm, 19mmx33m, unsichtbar Q-CONNECT KF02164
Klebefilm, 19mmx33m, unsichtbar Q-CONNECT KF02164
Klebefilm, 19mmx33m, unsichtbar Q-CONNECT KF02164
Artikel-Nr.:
     639-850007
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF02164
EAN/GTIN:
     5705831021648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Beschreibbares Klebeband
Klebeband matt unsichtbar. Ist auf Papier praktisch unsichtbar und daher auch kopierneutral ohne Schatten. Daher ist es beschriftbar und alterungsbeständig – ideal zum Reparieren zerrissener Dokument, zum Aufkleben von Mitteilungen oder zum Verschließen von Briefen. Es ist leicht und geräuschlos abrollbar sowie leicht abreißbar. Dimension: 19 mm x 33 m. Material: PP-Folie. Klebstoff: Ohne Lösungsmittel. Ausführung: Nachfüllrolle
Weitere Informationen:
Breite:
19
Farbe:
transparent
Länge:
33000
Länge [in m]:
33
Werkstoff:
Kunststoff
beidseitig klebend:
false
beschriftbar:
true
unsichtbar:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 0,80*
€ 1,23*
9 Tage
583
€ 5,87*
ab € 0,86*
€ 1,35*
1 Tag
572
€ 5,49*
ab € 0,92*
€ 1,41*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.