Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolstertasche Classic Gr.4/D, 180x265mm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-845306
Hersteller:
     Arofol
Herst.-Nr.:
     2FVAF000064
EAN/GTIN:
     4009445022031
Suchbegriffe:
Haftmarker
Haftstreifen
Signalstreifen
Luftpolster Versandtasche
D/14=4, Innengröße 18 x 26,5cm, Außengröße 20 x 27,5 + 5cm Lasche. Gewicht ca. 14 g pro ST. Luftpolster Versandtaschen aroFOL Classic aus 100 % FSC® Recyclingpapier außen, sowie hochwertiger Luftpolsterfolie als Innenlage. Das Papier ist unbeschichtet, die Folie mit Polsterung aus Polyethylen (PE). Die Tasche besteht aus mindestens 80 % Recyclingmaterial. Optimierte Reißfestigkeit durch 1 cm Rundumverschweißung. Papier und Folie sortenrein trennbar. Aus Klimaneutraler Produktion. Verschluss der Lasche: selbstklebend mit Abziehstreifen, Tasche auf kurzer Seite offen.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Typ:
Nr. 4
Innenmaß:
200 x 275 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
12910
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,149*
€ 0,286*
1 Tag
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,15*
€ 0,286*
4 Tage
2010
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,142*
€ 0,559*
3 Tage
19600
3
pro Karton
Frei Haus
ab € 10,30*
€ 20,24*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,286*
€ 0,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,241*
€ 0,287
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,224*
€ 0,267
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,198*
€ 0,236
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,195*
€ 0,232
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,149*
€ 0,177
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Arofol
OE-30910
ab € 0,102*
Sonstiges
Arofol
OE-30934
ab € 0,112*
Sonstiges
Arofol
OE-31245
ab € 0,19*
Sonstiges
Arofol
OE-31252
ab € 0,23*
Sonstiges
Arofol
OE-31269
ab € 0,24*
Sonstiges
Arofol
OE-31276
ab € 2,5845*
Sonstiges
Arofol
OE-31306
ab € 0,112*
Sonstiges
Vereinigte Papierwarenfabriken
2FVAF000001
ab € 0,05769*
Sonstiges
1-PACK
BUG-14D-BRA
ab € 10,40*
Sonstiges
1-PACK
WX-64103
ab € 5,17*
Sonstiges
1-PACK
WX-72431
ab € 16,10*
Sonstiges
1-PACK
MB-1301_BRAUN
ab € 0,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.