Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

aroFOL classic Luftpolsterversandtaschen braun Innenmaß 180 x 265 mm Typ D 14


Menge:  Karton  
Produktinformationen
aroFOL classic Luftpolsterversandtaschen braun Innenmaß 180 x 265 mm Typ D 14
aroFOL classic Luftpolsterversandtaschen braun Innenmaß 180 x 265 mm Typ D 14
Artikel-Nr.:
     353-10353
Hersteller:
     Vereinigte Papierwarenfabriken
Herst.-Nr.:
     2FVAF178104
EAN/GTIN:
     4009445022031
Suchbegriffe:
Haftmarker
Haftstreifen
Signalstreifen
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Versandtaschen
  • 100 % recyclingfähig
  • geringes Eigengewicht, dadurch portosparend
  • leicht verschließbar mit Selbstklebeverschluss (Ädhäsionsverschluss)
  • mit 2 Löchern für Musterklammerverschluss
  • Optimal für den Versand von Warensendungen
  • Farbe braun
  • Innenmaß  180 x  265 mm
  • Außenmaß 200 x 275 mm
  • mit Trifixverschluss (3 Verschlussmöglichkeiten): Adhäsionsverschluss, Haftklebeverschluss sowie Lochungen für Musterklammern
  • 100 Stück im Karton
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Lochung
Breite:
180 mm
Farbe:
braun
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Länge:
265 mm
Verpackungseinheit:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Luftpolster-Tasche, Luftpolster-Umschlag, Luftpolstertasche, Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche gelb, luftpolster versandtasche, Luftpolstertaschen,Versandtaschen,LPVersandtaschen,Luftpolsterversandtaschen,CD Versandtasche, Luftpolster Versandtasche,Luftpolsterumschlag,Luftpolster-Umschlag,Luftpolster-Tasche,Jiffy,Luftpolster-Versandhülle,Leichtpolster-Versandtasche
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13240
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,15*
€ 0,284*
2 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,15*
€ 0,284*
5 Tage
2110
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,142*
€ 0,555*
Lager 353
21100
3
pro Karton
Frei Haus
ab € 10,33*
€ 20,24*
9 Tage
8
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 27,04*
€ 37,10*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartons
€ 20,24*
€ 24,09
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 19,38*
€ 23,06
pro Karton
ab 12 Kartons
€ 16,76*
€ 19,94
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 15,00*
€ 17,85
pro Karton
ab 36 Kartons
€ 14,88*
€ 17,71
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 12,54*
€ 14,92
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 11,19*
€ 13,32
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 10,43*
€ 12,41
pro Karton
ab 1000 Kartons
€ 10,33*
€ 12,29
pro Karton
1 Karton enthält 100 Stück (ab € 0,1033* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Kartons ( entspricht € 60,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Arofol
OE-30934
ab € 0,112*
Sonstiges
Arofol
OE-31306
ab € 0,112*
Sonstiges
Vereinigte Papierwarenfabriken
1 AROFOL GELB
ab € 0,05819*
Sonstiges
Vereinigte Papierwarenfabriken
2 AROFOL GELB
ab € 0,102*
Sonstiges
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000005
ab € 0,19*
Sonstiges
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000006
ab € 0,23*
Sonstiges
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000007
ab € 0,24*
Sonstiges
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000008
ab € 2,5745*
Sonstiges
1-PACK
BUG-14D-BRA
ab € 10,38*
Sonstiges
1-PACK
WX-64103
ab € 5,17*
Sonstiges
1-PACK
WX-72431
ab € 16,09*
Sonstiges
1-PACK
MB-1301_BRAUN
ab € 0,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.