Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-837440 Herst.-Nr.: 112-0668 EAN/GTIN: 8717496337276 |
| | |
|
| | |
| Safescan 155-S G2 Geldscheinprüfgerät mit 7-facher Echtheitsprüfung der Merkmale: Infrarot, magnetische Tinte, metallischer Faden, Wasserzeichen, Farbe, Größe und Dicke. Das Gerät prüft folgende Währungen: Euro, Schweizer Franken, Britische Pfund, Schwedische Kronen, Norwegische Kronen, Dänische Kronen. Prüft Banknoten in 4 Richtungen für alle vorinstallierten Währungen. Automatischer Geldscheinprüfer zur schnellen Kontrolle und Überprüfung von Banknoten mit 100% Falschgelderkennung, geprüft durch die europäische Zentralbank (www.ecb.int). Der Falschgeldprüfer zeigt eine Fehlermeldung an und löst einen Alarm aus, wenn eine verdächtige Banknote erkannt wird. Inklusive kostenlose Währungsaktualisierungen zum Herunterladen via USB oder microSD Karte, sobald eine neue Banknote herausgegeben wird. Addiert die Gesamtzahl und den Wert der geprüften Scheine mit der Additionsfunktion, zeigt die Gesamtzahl und den Wert der geprüften Banknoten, einfache Bedienung dank der übersichtlichen Tasten und des großen 3,8"-LCD-Displays, passt dank der platzsparenden Banknotenausgangsführung auch in die kleinsten Arbeitsumgebungen. Die optionale Banknotenausgangsführung (Stacker) begrenzt den benötigten Arbeitsbereich auf nur 156 mm Tiefe. Größe BxHxT: 12,0 x 7,6 x 15,6 cm. Lieferumfang: Geldschein-Prüfgerät, EU Netzteil (220 - 240 V / 50/60 Hz, 1A) und Bedienungsanleitung. Eine regelmäßige Reinigung mit den optionalen Reinigungskarten ist unbedingt erforderlich. Optionales Zubehör: aufladbarer Akku 112-0410 und RS-100 Banknotenstacker 112-0695 und Reinigungskarten 136-0545. Weitere Informationen: | | Maße: | 15,9 x 12,8 x 8,3 cm | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 76,47* | € 92,83* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 79,15* | € 98,02* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,70* | € 98,02* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 80,93* | € 98,18* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 99,91* | € 119,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|