Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFESCAN Geldscheinprüfgerät 155 G2 112-0668


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-178050100
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     112-0668
EAN/GTIN:
     8717496337276
Suchbegriffe:
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
Falschgelddetektor
Geldprüfgerät
Sichern Sie Ihre Bargeldgeschäfte und schützen Sie Ihr Unternehmen vor Fälschungen. In weniger als einer halben Sekunde prüft der Safescan 155-S Ihre Banknoten auf bis zu sieben Sicherheitsmerkmale und verifiziert sie mit höchster Präzision, sodass selbst die raffiniertesten Fälschungen keine Chance haben. Dank seines einzigartig kompakten Designs und seines großen Displays ist der Safescan 155-S nicht nur schnell und genau, sondern kann auch in allen Verkaufsumgebungen, egal wie beengt es sein mag, eingesetzt werden. Sie können Ihre Banknoten überprüfen, wann und wo immer Sie wollen. Wird regelmäßig von Zentralbanken getestet, um eine 100%ige Erkennungsgenauigkeit zu gewährleisten. Zeigt eine Fehlermeldung an und löst einen Alarm aus, wenn eine verdächtige Banknote erkannt wird. Kostenlose Währungsaktualisierungen zum Herunterladen, sobald eine neue Banknote herausgegeben wird. Addiert die Gesamtzahl und den Wert der geprüften Scheine mit der Additionsfunktion. Zeigt die Gesamtzahl und den Wert der geprüften Banknoten. Einfache Bedienung dank der übersichtlichen Tasten und des großen 3,8’‘-LCD-Displays. Passt dank der platzsparenden Banknotenausgangsführung auch in die kleinsten Arbeitsumgebungen. Prüft Banknoten in vier Richtungen für alle vorinstallierten Währungen. 3 Jahre Garantie bei Registrierung unter www.safescan.com.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
155-S
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Geldscheinprüfgerät 155-S
Verwendung für Währung:
CHF, EUR, GBP, SEK, NOK, DKK
Produktverwendung:
Banknoten
Maße:
156 x 76 x 120 mm (B x H x T)
Art der Anzeige:
LCD
Ausführung der Echtheitsprüfung:
Infrarot, magnetische Tinte, metallischer Faden, Wasserzeichen, Farbe, Größe, Dicke
Alarmfunktion vorhanden:
Ja
Ein-/Ausschalter vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Netzspannung:
110-240 V
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Netzteil
Betriebsanleitung vorhanden:
Ja
Gewicht:
0,66 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 76,78*
€ 92,52*
€ 5,50*
ab € 78,80*
€ 97,59*
Lager 1682
40
Frei Haus
ab € 80,84*
€ 97,59*
12 Tage
74
€ 5,87*
ab € 80,92*
€ 97,60*
2 Tage
4
€ 5,50*
ab € 87,10*
€ 104,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,24*
€ 106,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Safescan
112-0410
ab € 14,30*
Zubehör
Safescan
136-0545
ab € 24,20*
Zubehör
Safescan
112-0695
ab € 14,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.