Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenrechner 8-stellig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-837437
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     SL-300VERA
EAN/GTIN:
     4549526613760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
8-stellig, EXTRA BIG LC-Display,inkl.Schutztasche,Euro-Umrechnung, Prozentrechnung,Voll-/Konstanten-speicher, Solar-/Batteriebetrieb,Größe (HxBxT): 7,5x 70x 118,5mm,Gewicht: ca. 50g, Batterie: 1x LR54,
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelblau
Anzeige:
8-stellig
Energieversorgung:
Solar- und Batteriebetrieb
Batterie:
1 x LR54 / V10 GA /LR1130
Prozenttaste:
ja
Steuerberechnun:
nein
Währungsumrechnung:
ja
Speicher:
3-Tasten-Speicher
Punkt-vor-Strich-Rechnung:
nein
Abschaltautomatik:
ja
Breite:
7 cm
Höhe:
0,8 cm
Tiefe:
11,9 cm
Gewicht:
50 g
Lieferumfang:
inkl. 1 Knopfzelle LR54
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 5,00*
€ 7,95*
1 Tag
87
€ 5,95*
ab € 5,19*
€ 8,10*
Lager 690
21
€ 5,49*
ab € 5,24*
€ 8,20*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 5,35*
€ 8,33*
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 5,38*
€ 8,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Casio
HL-820VERA-WA-EP
ab € 3,87*
Ähnlich
Casio
SL-320TE
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.