Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CASISL300VERA Herst.-Nr.: SL-300VERA EAN/GTIN: 4549526613760 |
| | |
|
| | |
| - Taschenrechner SL-300VERA
- Funktionen: Prozent-Rechnung möglich, Euro-Umrechnung, 3-Tasten-Speicher, Vorzeichenwechsel, Backspace-Taste, Tausenderunterteilung vorhanden
- mit Schutztasche
- Energieversorgung: Solar- und Batteriebetrieb
- Größe (B x H x T): 70 x 7,5 x 118,5 mm
- Gewicht: ca. 50 g
- Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: 8-stelliges, extra großes LC-Display
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Batteriebetrieb: | ja | Breite: | 70 mm | Bruttogewicht: | 0.098 kg | Deltaprozent: | nein | Display: | 8-stellig | Doppelnulltaste: | nein | Farbname: | schwarz | Fliess-/Festkomma/Berechnung: | nein | Gewicht: | 0.05 kg | Grand-Total-Speicher: | nein | Höhe: | 7.5 mm | Konstantenspeicher: | ja | Marke: | Casio | Mehrwertsteuerautomatik: | nein | Netzbetrieb: | nein | Prozentrechnung: | ja | Rundungsautomatik: | nein | Schnellkorrekturtaste: | nein | Solarbetrieb: | ja | Speicher: | ja | Tausenderteilung: | nein | Tiefe: | 118.5 mm | Vorzeichenwechseltaste: | nein | Währungsumrechnung: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wissenschaftlicher Taschenrechner, Calculator, Taschen-Rechner, Taschenrechner, Rechen-Maschine, Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, tischrechner casio solar, calculator casio, taschen rechner, Rechner, Schultaschenrechner, Solar, Solar-Taschenrechner, SolarTaschenrechner, Taschen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 5,00* | € 7,95* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 5,06* | € 7,97* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 5,24* | € 8,20* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 5,35* | € 8,33* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 5,38* | € 8,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|