Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelhefter, A4, 250g/m², kfm.Heftung, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-823094001
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100560093
EAN/GTIN:
     4002030901001
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Für kaufmännisch, mit Schlitzstanzung für Stecksignale, Sichtreiter 80550 oder Pendelsichtleisten im Hinterflügel und Metallhängebeschlag. Mit Organisationsaufdruck. Für ca. 200 Blatt. Aus Manilakarton (RC), 250 g/qm. Für A4. Größe: 318 x 265 mm (B x H). Mit Umweltzeichen "Der Blaue Engel".
Weitere Informationen:
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Farbe:
blau
Format:
A4
Fassungsvermögen:
200 Blatt
Breite:
318 mm
Höhe:
265 mm
Material:
Manilakarton (RC)
Grammatur:
250 g/qm
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz56 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, Pendel-Hefter, Pendelhefter, hängemappe manilakarton blau, a4 einhängemappe, einhängemappen blau, Pendelregistraturen, Hängeregistraturen, Pendelsammler
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,50*
ab € 0,64*
€ 0,89*
10 Tage
200
50
€ 5,87*
ab € 0,65*
€ 0,90*
Lager 690
50
50
€ 5,49*
ab € 0,66*
€ 0,91*
2 Tage
55
1
€ 5,95*
ab € 0,58*
€ 1,10*
1
€ 7,95*
ab € 0,57*
€ 1,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 45,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.