Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-122115650 Herst.-Nr.: 100560093 EAN/GTIN: 4002030901001 |
| |
|
| | |
| Mit Schlitzstanzung für Stecksignale, Sichtreiter 100552031 oder Pendelsichtleisten im Hinterflügel und Metallhängebeschlag. Weitere Informationen: | | Maße: | 31,8 x 26,5 cm (B x H) | F³r Papierformat: | DIN A4 | Grammatur: | 250 | max. Anzahl der Blätter: | 200 Bl. (80 g/m²) | Art der Heftung: | kaufmännische Heftung | Organisationsaufdruck vorhanden: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Werkstoff: | Manilakarton | Farbe: | blau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Pendelhefter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 5,50* | ab € 0,65* | € 0,89* | | | | | 11 Tage | | | 50 | | € 5,87* | ab € 0,64* | € 0,90* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 5,49* | ab € 0,67* | € 0,90* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,58* | € 1,11* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,56* | € 1,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|