Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA836254 Herst.-Nr.: 100560093 EAN/GTIN: 4002030901001 |
| |
|
| | |
| - Pendelhefter für kaufmännische Heftung
- mit Schlitzstanzung für Stecksignale im Hinterflügel und Metallhängebeschlag
- Organisationsaufdruck
- für ca. 220 DIN A4-Blätter
- aus 250 g/qm Manilakarton (RC)
- für DIN A4
- Größe: 318 x 265 mm (B x H)
- mit Umweltzeichen Der Blaue Engel
Weitere Informationen: | | Breite: | 318 mm | Einstecktasche vorhanden: | nein | Farbe: | blau | Farbe der Rückseite: | blau | Farbe der Vorderseite: | blau | Farbname: | blau | Heftungsart: | kaufm. Heftung | Höhe: | 265 mm | Marke: | Elba | Material: | Karton | Mechaniktyp: | Heftmechanik 80mm | Papiergewicht: | 250 g/qm | Registraturtyp: | Pendelregistratur | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, Pendel-Hefter, Pendelhefter, hängemappe manilakarton blau, a4 einhängemappe, einhängemappen blau, 90451, 90451BL, Mehrfach, Mehrfach-Pendelhefter, MehrfachPendelhefter, Pendel, Pendel-Zweifalzhefter, Pendelregistratur, PendelZweifalzhefter, Registraturhefter, Zweifalzhefter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 5,50* | ab € 0,64* | € 0,89* | | | | Lager 467 | | | | 50 | | € 5,87* | ab € 0,65* | € 0,90* | | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 5,49* | ab € 0,66* | € 0,91* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,58* | € 1,10* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,57* | € 1,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 45,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|