Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids - 10 Stück, neutral, SD, 21cmx24", 2 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-802084
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     705/10
EAN/GTIN:
     4002871705103
Suchbegriffe:
Mahnbescheid
Mahnbescheid-Antrag
Mahnbescheid-Formular
Mahnbescheid-Vordruck
Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids - 10 Stück, neutral. Ausführung Papier: 80 g/qm, Naturpapier. Verwendung für Beschriftungsart: Nadeldrucker, manuelle Ausfüllung. 2-teilig. Ausführung: selbstdurchschreibend, Mikroperforation. Durchschlag: 1 Blatt. Papierformat: 210x24". Größe (B x H): 210 mm. Anzahl der Blätter: 2 Blatt.
Weitere Informationen:
Maße (BxH):
22,5 x 30,5 cm
Ausführung:
2 x 2 Blatt
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Mahnbescheidantrag, Mahnbescheidsformular, Stellring, rnk mahnbescheid, mahnbescheid, vordruck, selbstdurchschreibend, neutral, nadeldrucker, manuell, mahnverfahren, gläubiger, frei, erlass, automatisiert, ausfüllung, antrag, amtlich, adressierbar, rnk, rnk-verlag
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 11,23*
€ 17,23*
3 Tage
unbekannt
€ 8,49*
ab € 11,80*
€ 17,52*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 11,96*
€ 17,72*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 12,88*
€ 19,03*
Lager 690
9
€ 5,49*
ab € 13,53*
€ 19,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,68*
€ 23,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,27*
€ 22,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,24*
€ 21,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,96*
€ 21,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,00*
€ 20,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,53*
€ 16,10
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,353* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.