Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten Premium Plus, Außenbereich, 8xA4, Magnetisch, Klapptür, Glas, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-785751000
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1902579
EAN/GTIN:
     5028252064057
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Nobo Schaukasten Premium Plus. Für den Außenbereich. Für 8 x DIN A4. Magnetisch. Mit abschließbarer Klapptür aus Sicherheitsglas. Wetterfest, mit speziellen Dichtungen (IEC 60529). Mit magnetischer Metallrückwand. Für die Verwendung von Magneten und trocken abwischbaren Markern. Mit Sicherheitsschloß an der Seite. Nutzbare Tiefe: 16 mm. Lieferung inklusive Wandbefestigung und 2 Schlüsseln. Material Rahmen: Aluminium. Material Tür: Sicherheitsglas, 4 mm. Format: 923 x 667 x 43 mm. 10 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Ausführung:
für 8 x A4
Oberfläche:
magnethaftend
Breite:
92,3 cm
Höhe:
66,7 cm
Tiefe:
4,3 cm
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe des Rahmens:
silbereloxiert
Ausführung der Tür:
Klapptür
Typbezeichnung der Glasart:
4-mm-Sicherheitsglas
Beschreibung der Besonderheiten:
weiße, magnetische, trocken abwischbare Metalloberfläche und formschöner Aluminiumrahmen
Zubehör für Wandbefestigung:
Montage im Hoch- oder Querformat inkl. Material
Eigenschaft:
Wetterfest – spezielle Dichtungen schützen Dokumente auch im Außenbereich (IEC 60529)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 143,75*
€ 181,40*
2 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 152,00*
€ 190,71*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,53*
€ 198,03*
10 Tage
9
€ 5,87*
ab € 157,58*
€ 198,04*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,86*
€ 221,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,48*
€ 263,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,28*
€ 260,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,52*
€ 241,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,55*
€ 227,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,86*
€ 212,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1902577
ab € 80,23*
Zubehör
Nobo
1902578
ab € 95,72*
Zubehör
Nobo
1902580
ab € 166,25*
Zubehör
Nobo
1902561
ab € 61,25*
Zubehör
Nobo
1902557
ab € 55,76*
Zubehör
Nobo
1902562
ab € 85,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.