Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Premium Plus Anschlagbrett Magnetisch 8 x A4 Wandmontage Abschließbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4859622
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4859622
Artikel-Nr.:
     94QG7-4859622
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     1902579
EAN/GTIN:
     5028252064057
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Nobo Schaukasten Premium Plus 1902579. Anti-Kratzer: Nein. Kapazität: 8 x DIN A4. Farbe: Weiß. Tiefe: 43 mm. Tür-Typ: Mit Scharnieren. Türen: Inklusive. Format: DIN A4. Rahmen Material: Aluminium. Höhe: 668 mm. Abschließbar: Ja. Magnetisch haftend: Magnetisch. Material: Stahl, Glas. Material Rahmen: Aluminium. Montageart: Wandmontiert.
Weitere Informationen:
Gewicht:
11600 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
668 mm
Breite:
924 mm
Tiefe:
43 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 143,63*
€ 178,53*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 151,75*
€ 187,34*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,12*
€ 194,44*
11 Tage
4
€ 5,87*
ab € 158,76*
€ 194,45*
€ 3,50*
ab € 173,76*
€ 212,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,34*
€ 222,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,72*
€ 219,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,37*
€ 205,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,74*
€ 188,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,75*
€ 180,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1902577
ab € 77,80*
Zubehör
Nobo
1902578
ab € 95,61*
Zubehör
Nobo
1902580
ab € 166,39*
Zubehör
Nobo
1902561
ab € 61,51*
Zubehör
Nobo
1902557
ab € 55,72*
Zubehör
Nobo
1902562
ab € 85,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.