Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 57",magnetisch, 1260 x 710 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-785655000
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1905192
EAN/GTIN:
     5028252502122
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Nobo Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 57", magnetisch. Mit abgerundeten Ecken. Drei Mal leichter zu reinigen durch eine extrem glatte Oberfläche. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit verdeckter Stifteablage aus Aluminium über die gesamte Länge. Befestigung durch InvisaMount Befestigungselemente zur einfachen und unsichtbaren Anbringung an der Wand. Lieferung inklusive Befestigungselemente, Marker und einem Satz extra starker Glasmagnete. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: magnetisch gehärtetes Sicherheitsglas. Rahmen: rahmenlos. Format: 1260 x 710 mm. 25 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
126 cm
Höhe:
71 cm
Tiefe:
5,1 cm
Zubehör:
ein trocken abwischbarer nobo®-Marker und ein extra starkes Magnete-Set
Material:
Sicherheitsglas mit magnetischer Oberfläche
Gewicht:
19,8 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
28
€ 4,95*
ab € 157,23*
€ 191,34*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,26*
€ 195,29*
14 Tage
56
Frei Haus
ab € 157,34*
€ 199,70*
€ 4,50*
ab € 172,90*
€ 208,36*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,47*
€ 215,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,23*
€ 256,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,65*
€ 250,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,74*
€ 232,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,77*
€ 217,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,47*
€ 212,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1905183
ab € 46,89*
Zubehör
Nobo
1905189
ab € 137,01*
Zubehör
Nobo
1905190
ab € 306,27*
Zubehör
Nobo
1905186
ab € 305,65*
Zubehör
Nobo
41138302
ab € 433,09*
Zubehör
Nobo
41138303
ab € 639,47*
Zubehör
Nobo
AE6329
ab € 891,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.