Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-775226010 Herst.-Nr.: 93011 82 EAN/GTIN: 4002390048613 |
| |
|
| | |
| Pult, Ergonomisches Tischpult. Material der Platte/Plattenkante: Holz. Farbe der Platte/Plattenkante: holz. From der Paltte/Plattenkante: abgerundet. Größe (H x B): max. 42,5 cm Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Maße ( B x T): | 60 x 52 cm | Tragkraft: | 30 kg | Material: | Teleskopsäule aus stabilem Stahl | Ausführung: | Klemmfuß aus stabilem Flachstahl für Tischplatten bis 8 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 134,71* | € 166,11* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,78* | € 170,89* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 144,33* | € 176,24* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,80* | € 181,76* | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 174,84* | € 212,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|