Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelträger rund, 12 Stück, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-775019023
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     5101290
EAN/GTIN:
     4002390002868
Suchbegriffe:
Stempelständer
Stempelträger
stempelständer rund
stempelständer maul
Stempelträger in runder Ausführung. Form: rund. Anzahl der Etagen: 1 Etage. Drehbar. Material: metall, pulverbeschichtet. Fuß ? 85 mm Tellerrand leicht nach oben gebogen: Stempel fallen beim Drehen nicht heraus. Sehr stabil und standfest. Kratzfest und unempfindlich. Säule und Griff vernickelt. Anzahl der Stempel: 12 Stempel. Größe (B x H x T): 160 x 97 x 160 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
für 12 Stempel
Farbe:
schwarz
Material:
Metall, pulverbeschichtet
Breite:
160 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: stempelständer, Stempelhalter, Stempelkarussell
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
66
1
€ 4,95*
ab € 4,79*
€ 7,40*
8 Tage
6
1
€ 5,87*
ab € 5,19*
€ 8,06*
5 Tage
66
1
€ 4,95*
ab € 5,38*
€ 8,33*
2 Tage
25
1
€ 5,95*
ab € 5,78*
€ 8,94*
Lager 690
3
1
€ 5,49*
ab € 9,42*
€ 13,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.