Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL5101290 Herst.-Nr.: 5101290 EAN/GTIN: 4002390002868 |
| |
|
| | |
| - Drehbarer Teller, Fuß Durchmesser 8,5 cm
- Tellerrand leicht nach oben gebogen, Stempel sitzen fest, fallen beim Drehen nicht heraus
- Sehr stabil und standfest
- Aus pulverbeschichtetem Metall: kratzfest, unempfindlich
- Säule und Griff vernickelt
- Durchmesser 16 cm, Höhe 10 cm
- Für Anzahl Stempel: 12
- Etagen: 1
Weitere Informationen: | | Anzahl der Stempel: | 12 | Breite: | 160 mm | Bruttogewicht: | 0.253 kg | Durchmesser: | 160 mm | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Höhe: | 100 mm | Marke: | Maul | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stempelständer, 13812816, 51012, Stempelhalter, Stempelteller |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,76* | € 7,39* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 5,21* | € 8,04* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,37* | € 8,31* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,77* | € 8,92* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 6,19* | € 9,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|