Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Stempelträger 5101290 12fach rund Metall schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-163655290
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     5101290
EAN/GTIN:
     4002390002868
Suchbegriffe:
Stempelständer
Stempelträger
stempelträger maul rund schwarz
stempelständer rund
Tellerrand leicht nach oben gebogen, Stempel sitzen fest und fallen beim Drehen nicht heraus. Sehr stabil und standfest. Stempel hängen immer am selben Platz, das Suchen entfällt. Kratzfest, unempfindlich.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stempelträger
Form:
rund
Maße:
16 x 9,7 cm (Ø x H)
Fußdurchmesser:
8,5 cm
drehbar:
Ja
Garantiedauer:
3 Jahre
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
Ausführung des Oberflächenfarbauftrages:
pulverbeschichtet
Anzahl der Etagen:
1 Etage
Anzahl der Stempel:
12 Stempel
Weitere Suchbegriffe: stempelständer maul, Stempelhalter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 4,80*
€ 7,38*
9 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 5,20*
€ 8,03*
Lager 1682
5
1
€ 5,95*
ab € 5,37*
€ 8,28*
3 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 5,35*
€ 8,29*
1
€ 7,95*
ab € 6,20*
€ 9,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.