Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteschale Atverum, Acryl, 17x7,5cm, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-768449
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GL199
EAN/GTIN:
     4004360887536
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Das hochwertige, glasklare Acrylmaterial und die geradlinige Formgebung machen die Stifteschale zum aparten Design-Accessoire der Glas-Magnetboards artverum®. Die selbstklebenden, doppelten Klebestreifen ermöglichen ein unsichtbares Ankleben der Schale auf der Rückseite des Boards. So ist das Zubehör in der Stifteschale immer aufgeräumt und griffbereit.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Breite:
17 cm
Höhe:
7,5 cm
Tiefe:
7 cm
Material:
Acryl
Materialstärke:
3 mm
Ausführung:
selbstklebende
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 10,02*
€ 14,48*
Lager 690
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 10,94*
€ 15,83*
1
€ 4,75*
ab € 11,12*
€ 16,11*
1 Tag
43
1
€ 5,95*
ab € 11,21*
€ 16,26*
1
€ 6,95*
ab € 11,05*
€ 16,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GL189
ab € 7,02*
Zubehör
Sigel
GL170
ab € 4,43*
Zubehör
Sigel
GL179
ab € 8,81*
Zubehör
Sigel
GL177
ab € 6,43*
Zubehör
Sigel
GL182
ab € 10,90*
Zubehör
Sigel
GL180
ab € 3,20*
Zubehör
Sigel
GL198
ab € 34,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.