Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-766934 Herst.-Nr.: IP711 EAN/GTIN: 4004360998898 |
| |
|
| | |
| Die Inkjet-Fotopapiere Everyday sind ideal für den täglichen Einsatz für hochwertige Fotografien mit einer Auflösung bis 5760 dpi. Exzellente Detailschärfe und die hochglänzende Beschichtung sorgen für Fotoausdrucke in brillanter Bildqualität. Durch die schnelle Tintenaufnahme sind die Ausdrucke sofort trocken und wischfest. Die Gestaltungssoftware "Enjoy your Photo" steht zum kostenlosen Download bereit. Geeignet für alle gängigen Inkjet-Drucker. Im Lieferumfang sind 50 Blatt à 200 g/m² im Format A4 enthalten. Weitere Informationen: | | Blattgröße: | A4 | Fotoformat: | A4 | Druckertyp: | Inkjet | Oberfläche: | hochglänzend | Beschichtung: | einseitig beschichtet | Grammatur: | 200 g/qm | Packungsinhalt: | 50 Blatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, photopapier glänzend 200g sigel a4, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Fotoformatpapier für Drucker, Foto-Glossypapier für Drucker, Foto-Hochglanzpapier für Drucker, Fotopapier für Drucker, Foto-Seidenmattpapier für Drucker, Glossypapier für Drucker, Hochglanzpapier für Drucker, Inkjet-Albumblatt, Inkjet-Digitalfotopapier, Inkjet-Digitalphotopapier, Inkjet-Fotoalbumblatt, Inkjet-Fotokarton, Inkjet-Photokarton, Photoformatpapier für Drucker, Photo-Glossypapier für Drucker, Photo-Hochglanzpapier für Drucker, Photopapier für Drucker, Photo-Seidenmattpapier für Drucker, Spezialpapier Foto (Inkjet), Ultra-Fotopapier für Drucker, Ultra-Photopapier für Drucker |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 13,27* | € 19,22* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 12,65* | € 19,23* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 13,33* | € 19,36* | | | | Lager 690 | | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 13,57* | € 19,62* | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 13,72* | € 19,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,2714* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|