Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-766934 Herst.-Nr.: IP711 EAN/GTIN: 4004360998898 |
| |
|
| | |
| Die Inkjet-Fotopapiere Everyday sind ideal für den täglichen Einsatz für hochwertige Fotografien mit einer Auflösung bis 5760 dpi. Exzellente Detailschärfe und die hochglänzende Beschichtung sorgen für Fotoausdrucke in brillanter Bildqualität. Durch die schnelle Tintenaufnahme sind die Ausdrucke sofort trocken und wischfest. Die Gestaltungssoftware "Enjoy your Photo" steht zum kostenlosen Download bereit. Geeignet für alle gängigen Inkjet-Drucker. Im Lieferumfang sind 50 Blatt à 200 g/m² im Format A4 enthalten. Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter je Packung: | 50 | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | hochglänzend | Farbe: | weiß | Flächenmasse des Papiers: | 200 | Papierformat: | A4 | beidseitig bedruckbar: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, photopapier glänzend 200g sigel a4, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Tintenstrahldruckerpapiere |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 13,27* | € 19,22* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 12,65* | € 19,23* | | | | Lager 639 | | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 13,33* | € 19,36* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 13,57* | € 19,62* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 13,72* | € 19,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,2666* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|