Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotopapier Inkjet Everyday Plus A4 200g/qm weiß glänzend VE=50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotopapier Inkjet Everyday Plus A4 200g/qm weiß glänzend VE=50 Blatt
Fotopapier Inkjet Everyday Plus A4 200g/qm weiß glänzend VE=50 Blatt
Fotopapier Inkjet Everyday Plus A4 200g/qm weiß glänzend VE=50 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-KATA766423
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     IP711
EAN/GTIN:
     4004360998898
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
  • Inkjet-Photopapier für brillante Farbausdrucke in guter Qualität zum günstigen Preis.
  • Photos, die nach dem Ausdruck sofort trocken sind.
  • Ideal für den täglichen Gebrauch oder bei hohen Mengen.
  • Hochglänzende Oberfläche, für alle Inkjet-Drucker.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
hochglänzend
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.684 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
InkJet geeignet:
ja
Länge:
297 mm
Marke:
Sigel
Packungsinhalt:
50 Blatt
Papiergewicht:
200 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, photopapier glänzend 200g sigel a4, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Drucker, Drucker-Papier, DruckerPapier, Inkjetdrucker, Inkjetdrucker-Papier, InkjetdruckerPapier, Kopierpapier, Multifunktionspapier, Papier, Tintenstrahl, Tintenstrahl-Papier, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker-Papier, TintenstrahldruckerPapier, Tintenstrahldruckpapier, TintenstrahlPapier
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 13,27*
€ 19,22*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,65*
€ 19,23*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 13,33*
€ 19,36*
1 Tag
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 13,57*
€ 19,62*
Lager 467
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 13,72*
€ 19,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,2744* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.